Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST fvz L100mm Rundl Sonderprof PC100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätetragschiene PC100
Gerätetragschiene PC100
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B222B38
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     PC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tragschiene
tragschiene
Tragschiene ST fvz L100mm Rundl Sonderprof PC100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Höhe:
35 mm mm
Lochform:
Rundloch
Länge:
100 mm mm
Materialstärke:
1 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Hutschiene, Montageschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 11,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,24*
€ 11,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 12,94*
€ 5,00*
ab € 9,93*
€ 14,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,74*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.