| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B222J89 Herst.-Nr.: A48A EAN/GTIN: 4015153035317 |
| |
|
| | |
| Kleinverteiler AP AMIGO 4x12TE Kst IP30 305x620x99mm ET76mm REG A48A Weitere Informationen: | | Anzahl der Reihen: | 4 | Art der Abdeckung: | ohne | Art der Tür: | einfach | Ausführung Deckel: | mit Ausschnitt | Breite: | 305 mm mm | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | DIN-Schiene: | ja | Einbaubreite: | 295 mm | Einbauhöhe: | 610 mm | Einbautiefe: | 76 mm mm | Erdungsklemmenblock: | ja | Farbe: | weiß | Höhe: | 620 mm mm | Innentiefe: | 76 mm | Montageart: | Aufputz | Neutralleiterklemmenblock: | ja | RAL-Nummer: | 9016 | Schutzart (IP): | IP30 | Tiefe: | 99 mm mm | UV-beständig: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler abn, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 45,31* | € 59,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 45,86* | € 59,69* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,54* | € 60,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,52* | € 61,77* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,60* | € 62,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|