Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild ge rechteck NOT-AUS deutsch Bez.Schild 33x50mm M22-XZK-ESS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON M22-XZK-ESS2 Schild NOT-AUS 180474 gelb 50x33mm m.Symbol IEC60417-5638
EATON M22-XZK-ESS2 Schild NOT-AUS 180474 gelb 50x33mm m.Symbol IEC60417-5638
Artikel-Nr.:
     262-B224B56
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180474
EAN/GTIN:
     4015081756391
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
NOT-AUS-Schild
eaton-not-aus eaton
Bezeichnungsschild ge rechteck NOT-AUS deutsch Bez.Schild 33x50mm M22-XZK-ESS2
Weitere Informationen:
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
33 mm mm
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Höhe:
50 mm mm
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Weitere Suchbegriffe: eaton not aus, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,37*
€ 3,79*
1
€ 5,46*
ab € 3,09*
€ 4,85*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 5,03*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 5,13*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,34*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.