Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld B250xH600mm Kst Scharnierend AG214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B226A99
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062835R9999
EAN/GTIN:
     4011617628354
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Abdeckung Striebel
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung Verteilerfeld B250xH600mm Kst Scharnierend AG214
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
4
Breite:
250 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
600 mm mm
Scharnierend:
ja
Tiefe:
0 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, abdeckung abb, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,10*
€ 35,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,40*
€ 35,69*
€ 5,00*
ab € 26,97*
€ 36,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,40*
€ 36,68*
€ 3,90*
ab € 27,78*
€ 37,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.