Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche Kst ZA13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CPX038233R9999 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
ABB 2CPX038233R9999 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B226B13
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX038233R9999
EAN/GTIN:
     4011617382331
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche Kst ZA13
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Breite:
148 mm
Farbe:
grün
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Höhe:
297 mm
RAL-Nummer:
6005
Tiefe:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schaltplantasche, schaltplantasche, Plantasche, Schaltplanfach, Schaltplanhalter, Schaltplanpult, Schaltplantasche/-halter, Schaltschranktasche, Schaltschrank-Zubehör, Zeichnungstasche, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 13,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,68*
€ 13,37*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,02*
€ 13,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 10,07*
€ 13,88*
€ 5,00*
ab € 10,18*
€ 14,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.