| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B226C40 Herst.-Nr.: 2CPX038195R9999 EAN/GTIN: 4011617381952 |
| |
|
| | |
| Einführungsflansch Kst 220x80mm Nippel unbeh ZB40 Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckverbinderöffnungen: | 0 | Ausführung: | Nippelflansch | Breite: | 80 mm mm | Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: | 0 - 0 | Gewindeart: | ohne | Höhe: | 220 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Typ: | gerade | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, striebl & john flanschplatte, leitungseinführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,73* | € 4,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,77* | € 4,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,97* | € 4,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,02* | € 4,54* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,18* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|