Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld B250xH300mm Kst Scharnierend Transparent ZG104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B226F10
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX039175R9999
EAN/GTIN:
     4011617391753
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Abdeckung Striebel
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung Verteilerfeld B250xH300mm Kst Scharnierend Transparent ZG104
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Breite:
250 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
300 mm mm
Scharnierend:
ja
Tiefe:
0 mm mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, schalterabdeckung grau, abdeckung abb, verteilerfeld abdeckung striebel, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,60*
€ 13,43*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 9,69*
€ 13,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,80*
€ 13,71*
€ 5,00*
ab € 9,96*
€ 13,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 14,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.