| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B239F30 Herst.-Nr.: 98267 EAN/GTIN: 4011459982676 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse VA IP20 ET65mm m.MPL m.Ausschn UP-GEHÃUSEDK500VA Weitere Informationen: | | Anzahl der Leitungseinführungen: | 0 | Ausführung Deckel: | mit Ausschnitt | Breite: | 120 mm mm | Einbautiefe: | 65 mm mm | Funktionserhalt: | ohne | Höhe: | 120 mm mm | Mit Montageplatte: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff des Gehäuses: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,10* | € 294,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,76* | € 297,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 255,08* | € 302,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 261,42* | € 311,05* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 285,85* | € 334,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|