Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle 20l 700W si 5stuf Ø255mm MW900-030SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrowelle 700W,20L MW 900-030 si
Mikrowelle 700W,20L MW 900-030 si
Produktbild schräg
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     262-B244C38
Hersteller:
     GGV Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     812720001
EAN/GTIN:
     4016572413687
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle 20l 700W si 5stuf Ø255mm MW900-030SILBER
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Bauform:
Standgerät
Durchmesser Drehteller:
255 mm
Garraumfassungsvermögen:
20 l l
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Max. Mikrowellenleistung:
700 W W
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, microwelle 20l, mikrowelle, ggv mikrowelle, Compact Grill-Mikrowelle, Einbau-Mikrowellengerät, Kombi Großraum-Mikrowellengerät, Kombi-Mikrowellengerät, Mikrowellengrill, Solo-Mikrowellengerät, Tisch-Mikrowellengerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,74*
€ 63,32*
€ 5,00*
ab € 55,67*
€ 69,50*
Frei Haus
ab € 57,51*
€ 71,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.