Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Pigtail LC 50125 OM4 2m vi MM50125 OLCPC2OM4-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pigtail-Patchkabel MM 2m OM4 LSFH Innen LC/PC OLCPC2OM4-P
Pigtail-Patchkabel MM 2m OM4 LSFH Innen LC/PC OLCPC2OM4-P
Artikel-Nr.:
     262-B244C79
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     230912
EAN/GTIN:
     8424450273821
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail lc
lwl pigtail
LWL-Pigtail LC 50125 OM4 2m vi MM50125 OLCPC2OM4-P
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp:
LC
Weitere Suchbegriffe: Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,24*
€ 8,20*
€ 5,46*
ab € 6,42*
€ 8,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 9,14*
€ 3,90*
ab € 7,30*
€ 9,59*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.