Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbaugruppe Klemme UD21A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerbaugruppe Klemme
Verteilerbaugruppe Klemme
Artikel-Nr.:
     262-B245A58
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD21A3
EAN/GTIN:
     3250616141063
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einspeiseklemme
hager einspeiseklemme
abdeckung hager
Verteilerbaugruppe Klemme UD21A3
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
0
Breite:
250 mm
Höhe:
300 mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0 - 0 mm² mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0 - 0 mm² mm²
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Polzahl:
0
Tiefe:
125 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe Anschlussklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,49*
€ 71,53*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,04*
€ 72,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,57*
€ 72,94*
€ 3,50*
ab € 57,63*
€ 74,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,72*
€ 75,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KJ02C
ab € 18,39*
Zubehör
Hager
UZ05A1
ab € 3,36*
Zubehör
Hager
KJ02CN
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.