| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B245D16 Herst.-Nr.: UZ00T2 EAN/GTIN: 3250616365964 |
| |
|
| | |
| Abschottung 60x450mm universN Kst lack UZ00T2 Weitere Informationen: | | Breite: | 60 mm mm | Höhe: | 450 mm mm | Oberflächenschutz: | lackiert | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abschottung, Abschottung für Verteilereinbau, Abschottung für Zähler-/Verteilereinbau, Abschottung für Zählereinbau, Schottwand für Verteiler-/Zählerfeld, Trennwand |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 37,79* | € 48,68* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,97* | € 49,14* | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,08* | € 49,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,98* | € 51,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,15* | € 51,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|