Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr 24x22x350mm Bodenl VZ750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VZ750 Elektrische Abdeckung
Hager VZ750 Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B245J43
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ750
EAN/GTIN:
     3250616667501
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Scherenlager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Verdrahtungskanal stgr 24x22x350mm Bodenl VZ750
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
22 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau | steingrau
Flexibel:
ja
Höhe:
24 mm mm
Länge:
350 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schlitzabstand:
14 mm mm
Schlitzbreite:
8 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung grau, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 7,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 7,32*
€ 5,46*
ab € 5,11*
€ 7,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 7,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,72*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.