Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B246I66 Herst.-Nr.: FZ703 EAN/GTIN: 3250612767038 |
| |
|
| | |
| Kabelabfangschiene Metall B800mm gr FZ703 Weitere Informationen: | | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 0 | Ausführung: | Kabelabfangschiene | Breite: | 800 mm | Farbe: | grau | Höhe: | 25 mm | RAL-Nummer: | 7001 | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halter, Kabelabfangbügel, Kabelabfangschiene, Kabelabfangung, Kabeleinführung, Kabelführung, Kabelführung für Schaltschrank, Kabelführung für Schrank, Kabelführung für Schränke, Kabelführungsbügel, Kabelführungskanal, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelführungsschiene, Kabelführungswanne, Kabelkanal, Kabelrangierbügel, Kabelschlauch, Kabelschlauchhalter, Kabelträger, Kabelwanne, Leitungsführung für Schaltschrank, LWL-Kabelführung, LWL-Kreisprofil, LWL-Zugbügel, LWL-Zugentlastungsbügel, Patchpanel, Patchpanel-Kabelabfangung, PVC-Kabelführung, Sandwichkabelführung, Schaltschrank-Kabelführung, Schaltschrank-Leitungsführung, Schaltschrank-Zubehör, Schiene, Verdrahtungsöse, Vertikal-Kabel-Management-Klammer, Viertelkreisprofil, Zubehör für Schaltschrank, Zugbügel, Zugentlastungsbügel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,41* | € 41,67* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,60* | € 42,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,60* | € 42,17* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,32* | € 44,25* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,91* | € 44,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|