| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B247B13 Herst.-Nr.: 2000680 EAN/GTIN: 4012591656807 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Verteilerfeld B108xH195mm Kst MIBA Weitere Informationen: | | Breite: | 108 mm mm | Höhe: | 195 mm mm | Tiefe: | 0 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, abdeckung für scherenlager, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,35* | € 3,58* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,38* | € 3,63* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,40* | € 3,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,41* | € 3,67* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,73* | € 4,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|