Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube Kst gr RAL7035 MISA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubschutzabdeckung Mi SA 2 (VE2)
Staubschutzabdeckung Mi SA 2 (VE2)
Artikel-Nr.:
     262-B247B57
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000356
EAN/GTIN:
     4012591653561
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Abdeckhaube Kst gr RAL7035 MISA2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckhaube
Breite:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,27*
€ 0,48*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2674*
€ 0,4874*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,49*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,51*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,31*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.