Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktanschlussklemme 1p 2st 150-185qmmstarr MIDA62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direktanschlussklemmensatz 3p je 2x150-185qmm Mi DA 62
Direktanschlussklemmensatz 3p je 2x150-185qmm Mi DA 62
Artikel-Nr.:
     262-B247F53
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000335
EAN/GTIN:
     4012591653356
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Hauptleitungsklemme
Leistungsschalter
Direktanschlussklemme 1p 2st 150-185qmmstarr MIDA62
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Breite:
61 mm
Direktanschlussklemme:
ja
Höhe:
0 mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0 - 0 mm² mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
150 - 185 mm² mm²
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
1
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 1 polig, leistungsschalter, hensel leistungsschalter, Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe Anschlussklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,87*
€ 59,32*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,16*
€ 60,46*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 47,43*
€ 60,65*
€ 5,46*
ab € 47,24*
€ 60,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,98*
€ 68,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.