| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B248D24 Herst.-Nr.: 6600188 EAN/GTIN: 4012591691884 |
| |
|
| | |
| Unterspannungsauslöser 200-240V50Hz f.Leistungss MK0105 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 200 - 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 200 - 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslöser, Sicherheitsauslöser, Spannungsauslöser, U-Auslöser, Unterspannungsauslöser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 116,74* | € 143,96* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 117,80* | € 145,25* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 119,30* | € 146,41* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,32* | € 146,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,84* | € 151,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|