| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B248D25 Herst.-Nr.: 6600189 EAN/GTIN: 4012591691891 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser AC 200-240V 1Ö MK0106 Weitere Informationen: | | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 200 - 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 200 - 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,65* | € 107,37* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,21* | € 109,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 88,22* | € 109,75* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,45* | € 109,85* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 100,04* | € 123,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|