Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktanschlussklemme 3p 300qmmflex 1st MK0108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direktanschlußklemme MK 0108
Direktanschlußklemme MK 0108
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B248D27
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     6600191
EAN/GTIN:
     4012591691914
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Direktanschlussklemme 3p 300qmmflex 1st MK0108
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Breite:
0 mm
Direktanschlussklemme:
ja
Höhe:
0 mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
300 - 300 mm² mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
300 - 300 mm² mm²
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
3
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3pol, leistungsschalter, hensel leistungsschalter, Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe Anschlussklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,11*
€ 111,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,63*
€ 113,67*
€ 5,46*
ab € 93,64*
€ 114,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,77*
€ 114,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,33*
€ 129,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.