Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktanschlussklemme 3p 240qmmflex 2st MK0109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direktanschlußklemme MK 0109
Direktanschlußklemme MK 0109
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B248D28
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     6600192
EAN/GTIN:
     4012591691921
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Hauptleitungsklemme
Leistungsschalter
Direktanschlussklemme 3p 240qmmflex 2st MK0109
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Breite:
0 mm
Direktanschlussklemme:
ja
Höhe:
0 mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
240 - 240 mm² mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
240 - 240 mm² mm²
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
3
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3pol, leistungsschalter, hensel leistungsschalter, Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe Anschlussklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,20*
€ 170,43*
Frei Haus
ab € 142,32*
€ 172,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,09*
€ 172,61*
Frei Haus
ab € 148,19*
€ 179,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 161,35*
€ 194,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.