Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube 250x375x10mm Kst gr RAL7032 GA-RS-I43-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B251I93
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     017907
EAN/GTIN:
     4015080179078
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Berührungsschutz
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Abdeckhaube 250x375x10mm Kst gr RAL7032 GA-RS-I43-G
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckhaube
Breite:
375 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
250 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer:
7032
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,61*
€ 10,79*
€ 5,46*
ab € 7,98*
€ 11,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,47*
€ 11,98*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,63*
€ 12,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,65*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.