Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP55 Aufb 110x165x116,5mm Mit transparentem Deckel CI-COM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B252D62
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     036180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleingehäuse
Leergehäuse
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP55 Aufb 110x165x116,5mm Mit transparentem Deckel CI-COM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Breite:
110 mm mm
Höhe:
165 mm mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
116.5 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, eaton leergehäuse, leergehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 25,03*
€ 33,85*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 26,74*
€ 34,93*
1
€ 5,00*
ab € 28,15*
€ 37,21*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 29,23*
€ 37,99*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 33,11*
€ 43,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.