Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traggerüstprofil ST WSM16-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B253J25
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     048763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Tragrahmenprofil
Traggerüstprofil ST WSM16-ID
Weitere Informationen:
Ausführung:
Traggerüstprofil
Breite:
50 mm
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
1950 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 47,14*
€ 59,99*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 69,00*
ab € 53,06*
€ 61,92*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 57,04*
€ 65,99*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 54,08*
€ 68,70*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 60,74*
€ 76,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002299
ab € 6,83*
Zubehör
Eaton
010794
ab € 23,57*
Zubehör
Eaton
010795
ab € 32,86*
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,53*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,47*
Zubehör
Eaton
017913
ab € 31,65*
Zubehör
Eaton
020287
ab € 36,63*
Zubehör
Eaton
022660
ab € 15,71*
Zubehör
Eaton
041643
ab € 7,64*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,85*
Zubehör
Eaton
044017
ab € 41,34*
Zubehör
Eaton
046389
ab € 12,51*
Zubehör
Eaton
046390
ab € 43,71*
Zubehör
Eaton
048762
ab € 15,33*
Zubehör
Eaton
067747
ab € 18,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.