Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder-Bus KNX UP ws 360° v360° 2,8m Unterkriechschutz Reichweite: 2m IRQUATTROSLIM4MKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B257J78
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     058494
EAN/GTIN:
     4007841058494
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
steinel präsenzmelder
Präsenzmelder-Bus KNX UP ws 360° v360° 2,8m Unterkriechschutz Reichweite: 2m IRQUATTROSLIM4MKNX
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Betriebsartenschalter:
ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
4 m
Erfassungswinkel horizontal:
360 - 360 °
Erfassungswinkel vertikal:
360 - 360 °
Farbe:
weiß
KNX:
ja
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Reichweite frontal:
2 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
2 m m
Min. Einschaltdauer:
30 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schaltleistung:
2000 W W
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder 360 grad, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,02*
€ 108,67*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,88*
€ 109,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,87*
€ 110,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.