Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder-Bus KNX AP anth 0-160° 1,8m Unterkriechschutz Reichweite: 7m IHF3DKNX-ANTHRAZIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder KNX iHF 3D AP ANT
Bewegungsmelder KNX iHF 3D AP ANT
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B257J87
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     059620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Bewegungsmelder-Bus KNX AP anth 0-160° 1,8m Unterkriechschutz Reichweite: 7m IHF3DKNX-ANTHRAZIT
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
7 m
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 160 °
Erfassungswinkel vertikal:
0 - 0 °
Farbe:
anthrazit
KNX:
ja
Max. Einschaltdauer:
255 min min
Max. Reichweite frontal:
7 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
7 m m
Min. Einschaltdauer:
60 s s
Montageart:
Aufputz
Nebenstelleneingang:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Optimale Montagehöhe:
1.8 m
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Schaltleistung:
0 W W
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Tierschneise:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, bewegungsmelder steinel, automatik schalter, anthrazit bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,19*
€ 153,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,38*
€ 154,83*
Frei Haus
ab € 128,55*
€ 157,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,98*
€ 157,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,47*
€ 170,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.