| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B258D86 Herst.-Nr.: 2CPX044035R9999 EAN/GTIN: 4011617440352 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube M12x100mm ST gvz 8.8 SKT-Schr ZX181 Weitere Informationen: | | Gewindemaß (metrisch): | 12 | Kopfform: | Sechskant (hexagonal) | Länge bis Unterkante Kopf: | 100 mm | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Schraubsystem: | Sechskant (hexagonal) | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 8.8 (Stahl) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,10* | € 3,06* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,11* | € 3,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,14* | € 3,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,16* | € 3,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,28* | € 3,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|