Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M12x110mm ST gvz 8.8 SKT-Schr ZX182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B258D87
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX044036R9999
EAN/GTIN:
     4011617440369
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube M12x110mm ST gvz 8.8 SKT-Schr ZX182
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
12
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf:
110 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 2,91*
€ 5,46*
ab € 2,02*
€ 2,95*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,22*
€ 3,23*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 3,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.