Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M12x130mm ST gvz 8.8 SKT-Schr ZX184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B258D89
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX044038R9999
EAN/GTIN:
     4011617440383
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube M12x130mm ST gvz 8.8 SKT-Schr ZX184
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
12
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf:
130 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,96*
€ 4,30*
€ 5,46*
ab € 3,03*
€ 4,38*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 4,75*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 4,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.