| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B258D90 Herst.-Nr.: 2CPX044040R9999 EAN/GTIN: 4011617440406 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube M12x150mm ST gvz 8.8 SKT-Schr ZX186 Weitere Informationen: | | Gewindemaß (metrisch): | 12 | Kopfform: | Sechskant (hexagonal) | Länge bis Unterkante Kopf: | 150 mm | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Schraubsystem: | Sechskant (hexagonal) | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 8.8 (Stahl) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,40* | € 4,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,42* | € 4,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,65* | € 5,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,73* | € 5,36* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,94* | € 5,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|