Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stringbox SUNCLIX 4f 1000Vmess IP65 Verschraubung 254x180x111mm SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B261D45
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1016813
EAN/GTIN:
     4055626498355
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
DC-Stringbox SUNCLIX 4f 1000Vmess IP65 Verschraubung 254x180x111mm SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
4
Art der Einführung:
Verschraubung
Breite:
254 mm
Höhe:
180 mm
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
111 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 256,80*
€ 291,27*
Frei Haus
ab € 260,13*
€ 293,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 264,76*
€ 298,92*
Frei Haus
ab € 270,81*
€ 305,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,64*
€ 307,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,27*
€ 346,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,53*
€ 335,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,30*
€ 328,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2801162
ab € 31,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1079531
ab € 19,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1030650
ab € 29,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1030649
ab € 29,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1785430
ab € 1,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1774674
ab € 1,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
ab € 314,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.