Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 230V 50-60Hz AC 1,5kW 3000Upm 1FL6052-2AF21-2MG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-B263C41
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60522AF212MG1
EAN/GTIN:
     4042948695951
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 230V 50-60Hz AC 1,5kW 3000Upm 1FL6052-2AF21-2MG1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1.5 kW kW
Bemessungsspannung:
230 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: servomotoren 230v, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 406,43*
€ 456,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 404,56*
€ 457,06*
Frei Haus
ab € 406,82*
€ 460,96*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,31*
€ 462,08*
Frei Haus
ab € 585,54*
€ 653,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,06*
€ 543,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,39*
€ 541,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,65*
€ 512,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,98*
€ 502,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,56*
€ 481,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL53
ab € 71,38*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK321AF0
ab € 58,76*
Zubehör
Siemens
3RV20114AA10
ab € 40,67*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL13
ab € 99,29*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE212VA0
ab € 82,07*
Zubehör
Siemens
3NA3810
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 52,12*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB121AF0
ab € 51,36*
Zubehör
Siemens
6FX20030DB13
ab € 124,30*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB115UA0
ab € 423,94*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB115UF0
ab € 507,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.