Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal Kst 170x68mm gra-sw RAL9011 GEB-K grasw unbeh 9130qmm BRN6517019011


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B264J87
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRN6517019011
EAN/GTIN:
     4012740008082
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
hager brüstungskanal pvc
brüstungskanal
Geräteeinbaukanal Kst 170x68mm gra-sw RAL9011 GEB-K grasw unbeh 9130qmm BRN6517019011
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
3
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
graphitschwarz
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
9130 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
45 mm mm
Oberteilbreite 3:
45 mm mm
RAL-Nummer:
9011
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
68 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal hager, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 47,35*
€ 47,35*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 40,32*
€ 47,80*
2
€ 5,00*
ab € 47,84*
€ 47,84*
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 47,87*
€ 47,87*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 55,02*
€ 55,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 55,02*
€ 65,47
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 110,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRHT
ab € 7,145*
Zubehör
Tehalit
BR651704H9011
ab € 25,70*
Zubehör
Tehalit
BR6517079011
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.