Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind DC Ø12x68,7mm 8mm Steck-M12 PNP 10-30V n.bündig 500Hz Zyl E57G-12UPC8-Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON E57G-12UPC8-Q Ind 197702 Sensor,DC,rund M12,Metall,M12 Steck.
EATON E57G-12UPC8-Q Ind 197702 Sensor,DC,rund M12,Metall,M12 Steck.
Artikel-Nr.:
     262-B265D34
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197702
EAN/GTIN:
     4015081948093
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungssensor induktiv
näherungsschalter
Näherungsschalter ind DC Ø12x68,7mm 8mm Steck-M12 PNP 10-30V n.bündig 500Hz Zyl E57G-12UPC8-Q
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 - 30 V
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
68.7 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0 mA
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
8 mm
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schutzart (NEMA):
1
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,75*
€ 27,22*
€ 5,00*
ab € 20,97*
€ 28,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,59*
€ 29,70*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,51*
€ 29,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,69*
€ 32,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.