Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind DC Ø18x65,9mm 12mm Kabel NPN 10-30V n.bündig 300Hz Zyl Gew E57G-18UNN12-C2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON E57G-18UNN12-C2 Ind 197727 Sensor,DC,rund M18,Metall,2m Kabel
EATON E57G-18UNN12-C2 Ind 197727 Sensor,DC,rund M18,Metall,2m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-B265D59
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197727
EAN/GTIN:
     4015081948345
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungssensor induktiv
näherungsschalter
Näherungsschalter ind DC Ø18x65,9mm 12mm Kabel NPN 10-30V n.bündig 300Hz Zyl Gew E57G-18UNN12-C2
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 - 30 V
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
65.9 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0 mA
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
12 mm
Schaltfrequenz:
300 Hz
Schutzart (NEMA):
1
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,88*
€ 30,16*
€ 5,00*
ab € 23,16*
€ 31,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,73*
€ 32,50*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,86*
€ 32,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,08*
€ 35,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.