| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B265D63 Herst.-Nr.: 197731 EAN/GTIN: 4015081948383 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter ind DC Ø18x65,9mm 12mm Kabel PNP 10-30V n.bündig 300Hz Zyl Gew E57G-18UPC12-C2 Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 0 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 0 | Art der Betätigung: | metallisches Target | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 10 - 30 V | Breite des Sensors: | 0 mm | Durchmesser Sensor: | 18 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Höhe des Sensors: | 0 mm | Länge des Sensors: | 65.9 mm | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 0 mA | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | SIL nach IEC 61508: | ohne | Schaltabstand: | 12 mm | Schaltfrequenz: | 300 Hz | Schutzart (NEMA): | 1 | Spannungsart: | DC | Versorgungsspannung: | 10 - 30 V | Werkstoff des Gehäuses: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,87* | € 30,16* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,16* | € 31,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,72* | € 32,50* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,80* | € 32,50* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,17* | € 35,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|