Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1000A 4p IP00 Einb Schraub LV848736


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Masterpact MTZ2 1000A H10 Icu=50kA/1150V 4P Grundschalter Einschub
Masterpact MTZ2 1000A H10 Icu=50kA/1150V 4P Grundschalter Einschub
Masterpact MTZ2 1000A H10 Icu=50kA/1150V 4P Grundschalter Einschub
Artikel-Nr.:
     262-B275J83
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LV848736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter schneider
Leistungsschalter 1000A 4p IP00 Einb Schraub LV848736
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP00
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.521,44*
€ 4.708,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.418,98*
€ 4.724,26*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.654,98*
€ 4.844,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5.069,98*
€ 5.264,55*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5.329,97*
€ 5.534,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.264,55*
€ 6.264,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.233,12*
€ 6.227,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.114,30*
€ 6.086,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.069,98*
€ 6.033,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.