| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B283F29 Herst.-Nr.: DF1208 EAN/GTIN: 4021179309011 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter DC 8A 3p 24V IP20 FUSE/STANDARD/24VDC/8A Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | ohne | Bemessungsspannung: | 24 V V | Bemessungsstrom: | 8 A A | Polzahl (gesamt): | 3 | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,77* | € 55,84* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,88* | € 55,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,18* | € 56,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,40* | € 57,48* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 56,38* | € 72,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|