Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaskeramikfeld autark fl.bünd 792x512mm Zweikreisz T18PT16X0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T18PT16X0, Elektrokochfeld
T18PT16X0, Elektrokochfeld
T18PT16X0, Elektrokochfeld
T18PT16X0, Elektrokochfeld
T18PT16X0, Elektrokochfeld
T18PT16X0, Elektrokochfeld
T18PT16X0, Elektrokochfeld
T18PT16X0, Elektrokochfeld
T18PT16X0, Elektrokochfeld
T18PT16X0, Elektrokochfeld
Artikel-Nr.:
     262-B285J87
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T18PT16X0
EAN/GTIN:
     4242004188278
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Glaskeramikfeld autark fl.bünd 792x512mm Zweikreisz T18PT16X0
Weitere Informationen:
Anzahl der Gasbrenner:
0
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Glaskeramik
Ausführung:
Einbau
Breite:
792 mm mm
Einbaubreite:
780 - 780 mm mm
Einbauhöhe:
51 mm
Einbautiefe:
500 - 500 mm mm
Elektroanschlusswert:
9700 W
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
51 mm
Lage der Steuerung:
vorne
Mit Bräterzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Rahmenausführung:
flächenbündig | rahmenlos
Restwärmeanzeige:
getrennt
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
512 mm mm
Weitere Suchbegriffe: kochfelder neff, kochfelder, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Induktionskochfeld, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 444,60*
€ 525,32*
€ 65,00*
ab € 450,53*
€ 530,62*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 461,75*
€ 545,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 472,11*
€ 555,18*
€ 6,90*
ab € 482,18*
€ 568,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,32*
€ 625,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,36*
€ 622,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,84*
€ 598,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,03*
€ 576,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,60*
€ 529,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.