Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B288D33 Herst.-Nr.: 238957 EAN/GTIN: 4017212389577 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsgruppe DN15 Innengew DN 15 KV30 Weitere Informationen: | | Anschluss: | Innengewinde | Arbeitslänge Anschluss 1: | 100 mm | Ausführungsform: | ohne Mischbatterie | Druckstufe Artikel: | PN 10 | Länge Anschluss 1: | 100 mm | Max. Boilerkapazität: | 75 kW | Nenndurchmesser: | DN 15 | Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 89,80* | € 113,46* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 89,99* | € 113,62* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 90,24* | € 113,83* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,90* | € 118,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 94,42* | € 119,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|