Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul 1W UP LIGHT CONTROL IP20 5036


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wipptaster-Modul 1W UP LIGHT CONTROL IP20
Wipptaster-Modul 1W UP LIGHT CONTROL IP20
Artikel-Nr.:
     262-B302A44
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     5036
EAN/GTIN:
     4011334030508
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
Wipptaster-Modul 1W UP LIGHT CONTROL IP20 5036
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
34 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Polzahl:
1
Schlagfestigkeit:
IK07
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: berker wippentaster, taster up-einsätze, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 7,33*
3 Tage
137
€ 6,40*
ab € 5,64*
€ 7,81*
3 Tage
494
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 7,86*
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 5,93*
€ 8,23*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,05*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.