Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierring Kst TWIN-BOX rws glz RAL9010 9196909


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zierring Kst TWIN-BOX rws glz RAL9010
Zierring Kst TWIN-BOX rws glz RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-B302I81
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     9196909
EAN/GTIN:
     4011334159612
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsmaterial Zwischenringe
abdeckung hager berker
installationsmaterial zwischenringe
Zierring Kst TWIN-BOX rws glz RAL9010 9196909
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zierring
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Applikationsrahmen, Applikationssegment, Clip, Dekoreinsatz, Dekorelement für Abdeckungen, Dekorelement für Schalterprogramme, Dekorrahmen, Farbring, Segment, Ziercarre, Zierring
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 1,66*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,31*
€ 1,85*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
9196907
ab € 1,18*
Ähnlich
Berker
9196905
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.