Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder EB 0-360° 110-230V ws IP54 fernb Einb HLK-Ansteuerung THERONDAS360SLAVEUPWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B304G10
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     2080530
EAN/GTIN:
     7612748006638
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
Präsenzmelder EB 0-360° 110-230V ws IP54 fernb Einb HLK-Ansteuerung THERONDAS360SLAVEUPWH
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Breite:
110 mm
Durchmesser:
110 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Einbaubreite:
48 mm
Einbaudurchmesser:
48 mm
Einbautiefe:
37 mm
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 360 °
Farbe:
weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
HLK-Ansteuerung:
ja
Höhe:
83 mm
Konstantlichtregelung:
ja
Max. Präsenzbereich:
13 m²
Max. Reichweite frontal:
4 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Min. Einschaltstrom:
0.1 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Montageart:
Einbau | Unterputz
Nennspannung:
110 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Scanwinkel:
360 °
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP54
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Temperatur:
-15 - 50 °C
Tiefe:
110 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder theben, automatik schalter, bewegungsmelder ip54, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 56,02*
€ 71,60*
€ 5,46*
ab € 65,49*
€ 82,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,88*
€ 83,02*
Frei Haus
ab € 67,47*
€ 84,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,68*
€ 100,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070531
ab € 30,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.