Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 5f polws B.7 Glas 10156909


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmen 5f polws B.7 Glas
Rahmen 5f polws B.7 Glas
Artikel-Nr.:
     262-B305F50
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10156909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 5fach rahmen
Rahmen 5f polws B.7 Glas 10156909
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
5
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Breite:
374 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbaubreite:
56 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Farbe:
polarweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
90 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
9.6 mm
Werkstoff:
Glas
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, abdeckrahmen 5 fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,70*
€ 147,70*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 124,80*
€ 153,50*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,89*
€ 159,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,47*
€ 161,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 143,94*
€ 177,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.