Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul cws 1S A IP20 mt AP 9367122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wipptaster-Modul cws 1S A IP20 mt AP
Wipptaster-Modul cws 1S A IP20 mt AP
Artikel-Nr.:
     262-B305F83
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     9367122
EAN/GTIN:
     4011334148555
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
berker wippentaster
wipptaster
Wipptaster-Modul cws 1S A IP20 mt AP 9367122
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
1 A
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
55 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
42 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schlagfestigkeit:
IK05
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: wipptaster weiß, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,90*
€ 8,88*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,31*
€ 10,41*
2 Tage
153
1
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 10,51*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,72*
€ 11,00*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,54*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.