Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoteltaster-Modul alu 1W System 55 IP20 UP 014026


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 014026 Magnetkartenleser Aluminium
GIRA 014026 Magnetkartenleser Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-B311G40
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     014026
EAN/GTIN:
     4010337140269
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
taster up-einsätze
Hoteltaster-Modul alu 1W System 55 IP20 UP 014026
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Hotelcard
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Wippentaster, Wipptaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,30*
€ 55,52*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,99*
€ 56,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,92*
€ 57,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,14*
€ 59,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,33*
€ 61,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
014028
ab € 40,04*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
014001
ab € 35,79*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
014003
ab € 35,75*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
014027
ab € 35,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.