Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoteltaster-Modul anth 1W System 55 IP20 UP 014028


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B311G42
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     014028
EAN/GTIN:
     4010337140283
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
beschriftungsfeld gira
Hoteltaster-Modul anth 1W System 55 IP20 UP 014028
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Hotelcard
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: taster up-einsätze, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Wippentaster, Wipptaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,32*
€ 52,81*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,90*
€ 53,91*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,83*
€ 54,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,96*
€ 56,53*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,35*
€ 61,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
014001
ab € 35,69*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
014026
ab € 42,34*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
014003
ab € 35,85*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
014027
ab € 36,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.