Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz IP20 Wippe 1p D616/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousieschalter-Einsatz IP20 Wippe 1p
Jalousieschalter-Einsatz IP20 Wippe 1p
Artikel-Nr.:
     262-B316A35
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00110411
EAN/GTIN:
     4010105110418
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Schalterabdeckung
Jalousieschalter-Einsatz IP20 Wippe 1p D616/4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Für Rollläden:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, Wippentaster, Wipptaster, schalterabdeckung, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 14,20*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,22*
€ 15,99*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,14*
€ 17,32*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,60*
€ 17,86*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,19*
€ 19,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.