Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauplatte Kst 1f STANDARD Ø22,5mm ge D80.610BGELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauplatte Kst 1f STANDARD Ø22,5mm ge
Einbauplatte Kst 1f STANDARD Ø22,5mm ge
Artikel-Nr.:
     262-B316C19
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00141711
EAN/GTIN:
     4010105141719
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Einbauplatte Kst 1f STANDARD Ø22,5mm ge D80.610BGELB
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Breite:
0 mm mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
0 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, peha schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung gelb, Aluminium-Einbauplatte, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Einbauplatte, Einbauplatte für Befehlsgeräte, Einbautableau, Frontplatte, Meldegerät, Platte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,64*
€ 11,09*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 11,20*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,07*
€ 12,84*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,98*
€ 15,94*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,51*
€ 20,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.