Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsignal E10 ws STANDARD m.Abdeckpl UP IP20 250V 3W D80.690WO.H.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtsignal E10 ws STANDARD m.Abdeckpl UP IP20 250V 3W
Lichtsignal E10 ws STANDARD m.Abdeckpl UP IP20 250V 3W
Artikel-Nr.:
     262-B316D17
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00119811
EAN/GTIN:
     4010105119817
Suchbegriffe:
Lichtsignal
Lichtsignal E10 ws STANDARD m.Abdeckpl UP IP20 250V 3W D80.690WO.H.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Fassung:
E10
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Max. Lampenleistung:
3 W W
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster und Lichtsignal E10, Info-Lichtsignal, Info-Lichtsignalaufsatz, Kontroll-Lichtsignal, Lichtsignal E14, Lichtsignal für Installationsschalterprogramme, Lichtsignal für Schalterprogramm, Lichtsignal-Einsatz, Optisches Signal, Stroboskop-Lichtsignal, Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10, Zentralstück für Lichtsignal E14
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 8,35*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 8,43*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,91*
€ 10,01*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,13*
€ 17,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00119311
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.